※色見本
ニッペホームプロダクツ
水性エコエバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(0.2L)
1缶(0.2L)
1缶(0.7L)
1缶(1.6L)
1缶(3.2L)
色
ライトイエロー
クリーム
イエロー
ベージュ
ライトカーキー
チョコレート
ブラックチョコレート
レッド
グリーン
ブルー
グレー
ブラック
オフホワイト
アイボリー
全156種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.2L)
注文コード
68491613
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途
窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。
色
ライトイエロー
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(L)
0.2
乾燥時間(時間)
30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.4~2(タタミ約1枚分)