曜日別特売
- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68491647

※色見本

- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68491647
- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68491647
- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68491647

水性エコエバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(0.2L)
イエロー
内容量1缶(0.2L)注文コード68491647品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途
窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。
イエロー主な用途屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(L)0.2主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.4~2(タタミ約1枚分)油性 or 水性水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする