曜日別特売

粗面反射テープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(18巻)
幅(mm)50
イエロー
内容量1箱(18巻)注文コード68491669品番SHT-50Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ幅(mm)50厚さ(mm)0.2イエロー質量(g)311長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする