曜日別特売

粗面反射テープ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1箱(4巻)
幅(mm)200
ホワイト
内容量1箱(4巻)注文コード68491696品番SHT-200W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ幅(mm)200厚さ(mm)0.2ホワイト質量(g)1244長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする