曜日別特売
- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68492024

※色見本

- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68492024
- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68492024
- 水性エコエバー ニッペホームプロダクツ 68492024

水性エコエバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(0.7L)
アイボリー
内容量1缶(0.7L)注文コード68492024品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。
室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』

用途
窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。
室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。
アイボリー主な用途屋内外木部、鉄部、室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべ使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(L)0.7主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7(タタミ約3.5枚分)油性 or 水性水性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68492024-073682474976124092749- 水性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ 07368247水性シリコンタフニッペホームプロダクツ1缶
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする