131-704 【DARIN】リサイクル ポリエステル片面サテンリボン 30m巻 131-704 DARIN 68492895

131-704 【DARIN】リサイクル ポリエステル片面サテンリボン 30m巻 131-704 DARIN 68492895
131-704 【DARIN】リサイクル ポリエステル片面サテンリボン 30m巻 131-704 DARIN 68492895

【DARIN】リサイクル ポリエステル片面サテンリボン 30m巻 131-704

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
テープ幅(mm)4
色番#012
#012
#000
#001
#002
#003
#004
#005
#010
#011
#013
#014
#015
#016
#017
#018
#019
#020
#021
#022
#023
#024
#025
#026
#027
#028
#029
#030
#031
#032
#033
#034
#035
#036
#037
#038
#039
#040
#041
#042
#043
#044
#045
#046
#047
#048
#049
#050
#051
#052
#053
#054
#055
#056
#057
#058
#059
#060
#061
#062
#063
#064
#065
#066
#067
#068
#069
#070
#071
#072
#073
#074
#075
#076
#077
#078
#079
#080
#081
#082
#083
#084
#085
#086
#088
#089
#102
#103
#113
#115
#116
#121
#122
#125
#133
#134
#139
#140
#182
#185
#186
内容量1巻(30m)注文コード68492895品番131-704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

再生ポリエステルの糸を使用したポリエステル片面サテンリボンです。9サイズ/36色展開です。

テープ幅(mm)
4
色番
#012
材質
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする