ミドリ安全
春夏 男女ペア長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
LL
M
S
SS
L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68497406
品番
GS2567UEM
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
トラスコ品番
857-4291
種別
長袖ブルゾン
質量(g)
350
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
アズワン品番
65-1276-63
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。