ミドリ安全
春夏 男女共用E/C長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ライトグリーン
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
サイズ
4L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68497966
品番
GS2356UE4L
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ライトグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-4193
種別
長袖シャツ
質量(g)
370
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
84
裄丈(cm)
87
アズワン品番
65-1288-10
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。