ミドリ安全
女性用 ウレタン底安全靴PT410
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
25
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68499804
品番
LPT410BK25.0
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
用途
建設業。製造業。
サイズ(cm)
25
色
ブラック
トラスコ品番
857-5525
材質
先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底
形状
ローカット
質量(g)
630
種類
安全靴
標準質量(g/片足)
630
JIS規格
JIS T8101 C1/L/P1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※質量は23.5cmを基準にした標準質量です。