ハーティング
F 20Amp Solder Contact DIN 41626 stra. P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68500725
品番
9030006202
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Harting はんだコンタクトの最大動作電流は 20 A です。メスコネクタ用メスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様
●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8231
アズワン品番
65-7633-23