※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 2歯 ボア24mm
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68501109
品番
TB SPA 75/2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:24mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6724
アズワン品番
65-8046-29