用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部や木部に。
色グリーン主な用途トタン、鉄部、木部使用場所屋外用特性つやあり、耐候、さび止め容量(kg)7仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類標準塗り面積(1回塗り)(m2)約90(タタミ約54枚分)油性 or 水性油性