曜日別特売
FoⅢ-3F-03 FoⅢ-3F 加賀産業 68501995

FoⅢ-3F

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個イエロー注文コード68501995品番FoⅢ-3F-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Foシリーズヘルメット
エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)

用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂イエロー質量(g)417規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用頭囲(cm)54~62
関連資料:(1.82MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする