V262NT27.0 耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT ミドリ安全 68502665

耐油・耐薬品仕様 ゴム底安全靴 V262NT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード68502665品番V262NT27.0
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途建設業。製造業。サイズ(cm)27ブラックトラスコ品番857-8797材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ウレタン加工)、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格標準質量(g/片足)1040JIS規格JIS T8101 C1/S/BO甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする