曜日別特売
135-38A 防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ SAFETY TOOLS 68502737

防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)38
全長(mm)395
内容量1丁注文コード68502737品番135-38A
参考基準価格(税別)¥31,230販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様材質/仕上:アルミニウム青銅、コード番号:362-9217全長(mm)395二面幅(mm)38アズワン品番67-2287-09認定取得BAM(ドイツ)、FM Approvals(米国)、UKAS(英国)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする