ミドリ安全
耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NT耐滑
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68502893
品番
V2400NTT24.0
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途
建設業。製造業。
サイズ(cm)
24
色
ブラック
トラスコ品番
857-8771
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム1層底
材質(甲被)
牛クロム革(ウレタン加工)
標準質量(g/片足)
1260
機能
耐熱、耐油、耐薬品
JIS規格
JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
アズワン品番
64-1110-90
中敷
半敷
靴タイプ
半長靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。