TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
グレー
黒
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
68503306
品番
T4151199L25-020
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●シース材質:ナイロン●絶縁体:PVC●コード番号:238-4486
色
グレー
全長(m)
2
芯数(C)
4
アズワン品番
65-7477-69
導体公称断面積(mm
2
)
2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表