WURTH ELEKTRONIK
FPC/FFC コネクタ 36極 0.5mm 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68503385
品番
687136182122
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●極数:36●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9837
アズワン品番
65-7498-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表