商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68503866品番11890 RST 5-228/2 M
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃