曜日別特売
68504922 スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

68504922 スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504922
68504922 スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504922
68504922 スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504922
68504922 スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504922
68504922 スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504922
68504922 スプレーラッカー ニッペホームプロダクツ 68504922

スプレーラッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ツヤ消しブラック
内容量1本(400mL)注文コード68504922品番68504922
参考基準価格(税別)¥3,076販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。

用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。ツヤ消しブラック主な用途マーキング使用場所屋内外兼用油性 or 水性油性危険等級乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/1.0~1.4、木/0.6~1.0危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ソフトな霧で美しい仕上がり! スプレーラッカー(ラッカースプレー)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする