AMPHENOL
クランプ金具 41極 1mm 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
68505108
品番
10162583-411141LF
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:41●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2595
アズワン品番
65-7484-72
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表