曜日別特売
150390469 FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 68505345

FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3529注文コード68505345品番150390469
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3529アズワン品番65-7452-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする