- アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 68505796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 68505796
- アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 68505796
- アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 68505796
- アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 68505796
- アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 68505796
- アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 68505796
- アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ 68505796

アクリルラッカースプレー

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(300mL)
ゴールドメタリック(金色)
ゴールドメタリック(金色)
アイボリー
イエロー
オレンジ
クリーム
グリーン
グレー
コバルトブルー
シルバーメタリック(銀色)
ダークグレー
チョコレート
つやなしブラック
つやなしホワイト
ディープグリーン
プライマー色(茶色)
ブラック
ブルー
ホワイト
マリンブルー
レッド
透明クリヤー
ピンク
内容量1本(300mL)注文コード68505796品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。
高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。

用途
自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)
ゴールドメタリック(金色)主な用途鉄部、木部使用場所屋内外兼用特性速乾乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)主成分合成樹脂(アクリル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~1.0油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

商品説明動画

高光沢で乾燥が速い アクリルラッカースプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68506137
2025-07-01
用途: カウル塗装の下塗り
自動車・二輪車・自転車関連業

白のサフェーサーが途中でなくなってしまったので購入。垂れないように15分間隔で吹きました。
その後赤を吹いてまぁまぁに仕上がりました。
綺麗に仕上げたい人にはラッカーは勧めません。

対象商品 : 68505936
2025-06-28
用途: バイクのカウル
自動車・二輪車・自転車関連業

カウルが割れてしまったので修理後塗装。30cm離して塗って15分したらまた塗っての繰り返し。
綺麗に乗るほうの人ではないので私にはこれで充分。
塗装は弱いので傷はすぐに付きます。

2023-06-23
用途: 劣化したバイザーの補修に
製造業

ノズルの性能が良く、きめ細く綺麗に塗装出来ました。また、乾燥が早くて作業効率が良い事も気に入りました。ただ乾燥が早いだけに逆さ噴射、拭き取りするなどノズルの手入れひ必須と思われます

対象商品 : 68505911
2016-07-29
用途: 軽トラックのバンパー塗装
教育・研究機関

軽トラなのであまりクオリティは求めていません。そんな点でこれは質と価格のバランスが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68505823
2020-07-02
用途: 色表示がおかしい!
都築工芸

ダークグレーを買ったが、これのどこがダークグレーなのか?商品ページの表示色と全然違う!普通の明かるいめのグレーで下地の錆止めグレーとほぼ同じ色合いだった。画面による違いはある程度理解できるが、あまりにも違いすぎる。無駄な出費と手間を費やしてしまい悔やまれる。

対象商品 : 68506112
2014-08-29
用途: 印付け

色づきがよく乾きも早く使いやすいです。

対象商品 : 68505945
2019-02-21
用途: 塗装作業時

乾きは早いですが、ノズルの目詰まりと残量が少な目の時に噴射が途切れて使いにくかったです

対象商品 : 68505787
2014-12-18
用途: 設備の塗装
島崎熱処理株式会社

今までは近隣のホームセンターで購入していましたが、取扱いがなくなりこちらで購入しました。ホームセンターで購入していたものよりサイズが小さく、このサイズもあったんだ!とびっくりしました。値段が前より高くなったのに容量は少なくなるなんて…もう少し安くなるとありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする