ミドリ安全
帯電防止 裏綿 スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバーグレー
アイボリー
シルバーグレー
ライトブルー
グリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
70~75
90~95
95~105
105~115
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68506043
品番
G621SITAS
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル
ウエスト(cm)
70~75
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-4029
種別
スラックス
質量(g)
450
股下(cm)
78
加工
防汚・防水加工
アズワン品番
65-1262-09
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。