日研工作所
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
3.12
注文コード
68506080
品番
SRS 3.12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
391
種類から選べます
他の種類を見る
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
材質
粉末ハイス
刃数
3
全長(mm)
70
直径(Φmm)
3.12
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
イオン窒化
首下長(mm)
45
ねじれ角(°)
左ねじれ 45
食付長さ(mm)
4
注意
※貫通穴専用のリーマです。