- ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506426
- ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506426
- ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506426
- ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506426
- ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506426
- ニューワイドスプレー ニッペホームプロダクツ 68506426

ニューワイドスプレー

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
チョコレート
チョコレート
アイボリー
イエロー
オレンジ
クリーム
グリーン
グレー
ゴールドメタリック
シルバーメタリック
つやなしブラック
つやなしホワイト
ディープグリーン
ネイビーブルー
パロットグリーン
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
マリンブルー
ミルキーホワイト
ライトカーキー
レッド
茶色
透明クリヤー
内容量1本(300mL)注文コード68506426品番-
参考基準価格(税別)¥2,624販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

キリが細かく、タレにくくなっています。
可燃ノズル使用(楕円)。
ガス抜きキャップ付き。

用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチック・発泡スチロール・かべ・浴室・日曜大工・マーキングなどチョコレート主な用途木部、鉄部、コンクリート、プラスチック、発泡スチロール、かべ、浴室使用場所屋内用乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.085L標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/0.7~1.1、木/0.4~0.8油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

商品説明動画

【ペンキDIY】NEWワイドスプレー仕上がり比較!
霧が細かくタレにくい ニューワイドスプレー(油性スプレー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68506557
2021-06-30
用途: 石材の彫ったところを塗っています
マルカツ工芸

ワイドスプレーファンです。
とても渇きが早いし、液だれもしないので素晴らしいと思います
近くのホームセンターで買っていましたが、今は扱っていないので、ネット注文出来て助かります

対象商品 : 68506593
2021-04-27
用途: バイクの塗装
ポーターマコ運輸・通信業

思った以上に発色も良くて「暗いグリーン」→「白」
への塗装でしたが綺麗に仕上がり満足です。

対象商品 : 68506557
2020-10-22
用途: 塗装
伊達工業

霧が細かいためタレが少なく綺麗に塗れるため一番好きなスプレーです。この前通常価格を100円程下げて頂いたので買いやすくなりました。白、黒、銀色の塗装の際によく使うのでシルバーメタリック色も同じ価格にして頂ければありがたいです。

対象商品 : 68506541
2019-07-18
用途: 塗装作業時
サービス業

サイトの色見本より、実際の色はかなり薄かったです。他の商品の見本のピンクと比べても、これはかなり濃かったので、期待してました。下地の塗装に使うので無駄にはなりませんが、ちょっと残念でした。

MonotaROからの回答

PCにより色味が異なる場合がございます。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする