- アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508307
- アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508307
- アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508307
- アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508307
- アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508307
- アルミカラースプレー ニッペホームプロダクツ 68508307

アルミカラースプレー

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ステンカラーメタリック
内容量1本(300mL)注文コード68508307品番-
参考基準価格(税別)¥3,314販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。
密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。
逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。

用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材にステンカラーメタリック主な用途アルミ特性耐久乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 面格子の塗装補修に使用
株式会社環境イーエムエス建設業・工事業

一度塗りではなく軽く2~3回塗りで仕上げると良いですね、使用感も簡単です。
また購入したいと思います。

2025-03-07
用途: アルミ取手の再塗装
不動産業

1回塗りでほぼ綺麗に塗装できた。薄い目で2回塗りの時間が有ればその方がより綺麗に仕上がります

対象商品 : 68508316
2025-01-14
用途: 塗装
製造業

アルミの建材の腐蝕と色褪せに、探していた塗料です。作業性が良く比較的に良く仕上がりました。

対象商品 : 68508237
2024-07-23
用途: クルマ部品塗装
伊藤塗装建設業・工事業

商用車のワイパーが錆びてきてラッカーで一度塗りましたがすぐに褪せてしまいました。これは一年経っても綺麗です。

対象商品 : 68508273
2024-05-13
用途: アルミ建材塗装
その他業種

これまでスプレー塗装を避けてきましたが、刷毛目などが残ったりしないので
スプレーは良いですね。塗装した中古も、ほぼ新品に復活しました。

対象商品 : 68508264
2024-01-17
用途: アルミ鋳物の補修塗装

アルミに対しての塗装はこれしかノリがよくないので助かります。またリピートしたいと思います。

対象商品 : 68508282
2022-11-18
用途: アルミ製フェンスの塗装
有限会社ワーク・リペア建設業・工事業

アルミメーカーの色に近似しており大変便利、霧も細かく使いやすい商品です。

対象商品 : 68508255
2022-05-18
用途: ドアの塗装
農・林・水産業

ミッチャクロンマルチ塗装のあとドアの焼き付け塗装アルミ下地に使用しました。初めてだったのですが、少々のむらはありましたが満足いく仕上がりでした。チョコレート色はドアのイメージに合っておすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする