曜日別特売
- カラーさび止め ニッペホームプロダクツ 68509007

※色見本

- カラーさび止め ニッペホームプロダクツ 68509007
- カラーさび止め ニッペホームプロダクツ 68509007
- カラーさび止め ニッペホームプロダクツ 68509007

カラーさび止め

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(0.2L)
アイボリー
内容量1缶(0.2L)注文コード68509007品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。
1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。
防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません)
耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。

用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2アイボリー容量(L)0.2仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)種別油性主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68509122
2021-11-07
用途: 原付バイクのフレーム錆止めに・・・
その他業種

缶の蓋が取りづらい・・・マイナスドライバーでこじ開けるが・淵部が曲がり数回開け閉めしてると・・だんだん変形してくる 強度が欲しい

対象商品 : 68509165
2020-03-22
用途: 塗装作業の上塗り
有限会社南信設計

下地ローバルの上に保護用として使用しました。乾きも早く使いYす勝った。

対象商品 : 68509226
2017-05-02
用途: トラックの荷台の錆の為に

漁業で使用している2トントラックの荷台に毎年使用しています。特に問題なしです。

対象商品 : 68509122
2015-08-10
用途: 発電機の

手間が半分で済む事はもちろん、仕上がりの色あい、ツヤもバッチリです。
「さび止め・・・」の表記があるだけでお客さんにも納得してもらえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする