- 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 68509332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 68509332
- 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 68509332
- 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 68509332
- 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 68509332
- 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ 68509332

超速乾さび止め

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.2L)
赤さび
内容量1缶(0.2L)注文コード68509332品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。
素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。
油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。

用途
手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。
アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。
赤さび主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(L)0.2危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2油性 or 水性油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68509393
2022-09-29
用途: 農機具の下塗
コンドウ ヤスミツ

4kgのを買いました。容器の蓋が、簡単に取れませんでした。ふたの厚みが薄くてドライバーでこじっても開きません残りのペンキの保存がしずらいです

2が参考にしています
対象商品 : 68509341
2019-12-22
用途: 屋外の鉄部錆止塗装
建設業・工事業

油性だから早く乾燥するので工程が早い。特に冬場は。

対象商品 : 68509341
2015-07-16
用途: 塗装

すぐ乾く。取扱いは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする