曜日別特売
- 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510994

※色見本

- 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510994
- 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510994
- 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510994
- 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510994
- 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510994
- 油性つやありEXE ニッペホームプロダクツ 68510994

油性つやありEXE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(0.2L)
アイボリー
内容量1缶(0.2L)注文コード68510994品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

日光や雨に強い油性つやあり塗料。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。

用途
フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に
(テーブル天板・床面には塗れません)
アイボリー主な用途屋内外の木部、鉄部使用場所屋内外兼用特性つやあり仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(L)0.2危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.3(タタミ約0.8枚分)油性 or 水性油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする