ミドリ安全
熱場作業用安全靴 V362
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68511092
品番
V36225.0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
耐熱ソールや熱に強い甲被を採用した熱場作業用安全靴です。
用途
製造業。
サイズ(cm)
25
色
茶
仕様
中敷:半敷
トラスコ品番
857-8813
形状
ミドルカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
材質(ソール)
合成ゴム1層底
標準質量(g/片足)
1120
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。