※色見本
ニッペホームプロダクツ
油性つやありEXE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(1.6L)
1缶(0.2L)
1缶(0.7L)
1缶(1.6L)
色
ブルー
アイボリー
イエロー
クリーム
グリーン
グレー
ダークチョコレート
ちゃ色
チョコレート
ブラック
ブルー
マリンブルー
ライトグリーン
チヨコレート
全45種類を一覧で見る
内容量
1缶(1.6L)
注文コード
68511387
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
日光や雨に強い油性つやあり塗料。
たれにくくうすめずにそのまま使えるので、初めての方でも手軽に塗れます。
用途
フェンス、門扉、手すり、窓枠、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に
(テーブル天板・床面には塗れません)
色
ブルー
主な用途
屋内外の木部、鉄部
使用場所
屋内外兼用
特性
つやあり
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(L)
1.6
危険等級
その他のもの
乾燥時間(時間)
約4(夏30℃)、約8(冬10℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約11(タタミ約6枚分)
油性 or 水性
油性