曜日別特売
LBS-5 溶接式リング イーグルクランプ 68513177

LBS-5 溶接式リング イーグルクランプ 68513177
LBS-5 溶接式リング イーグルクランプ 68513177

溶接式リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68513177品番LBS-5
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4
注意
※溶接ブロックの浮き出し文字(数字)は型式番号です。基本使用荷重ではございません。
※基本使用荷重は、ロードリングに取り付けているタグに刻印しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする