omron(オムロン)
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68513815
品番
CS1W-OD231
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
CS1出力モジュール
オムロンCS1多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ(PLC)で使用される出力モジュール。
仕様
●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●出力タイプ:Transistor●出力電流:500 mA●コード番号:746-3045
アズワン品番
65-7347-28