- ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68514713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68514713
- ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68514713
- ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68514713
- ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツ 68514713

ローズガーデンカラーズ

(3件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1缶(0.2L)
フィセル
フィセル
アルバートル
グラフィット
ムートン
ラパン
エコロス
オーヴ
ボルドー
エクリュ
サーブル
グレージュ
シャータン
グラン
アマンド
ペルル
ブーロー
ブロンズ
シャルボヌー
ソレイユ
カンパーニュ
フヌイユ
オンブラージュ
オリーヴ
ミストラル
ペペルマント
リヴィエール
エタンロテュス
ローリエ
サフィール
シエル
プラージュ
パリジァンブルー
ピレネー
アガート
内容量1缶(0.2L)注文コード68514713品番-
参考基準価格(税別)¥2,028販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。
落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。
低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。

用途
屋内外の木部、木製品、鉄部などに。
ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~2フィセル容量(L)0.2仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプエナメルタイプ主な用途屋内外木部・木製品、鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候
注意
※テーブルの天板、床面には塗れません。

商品説明動画

【ペンキDIY】アンティーク仕上げ 水さし(ローズガーデンカラーズ
この動画は、2が参考にしています。
カフェ風パンケース ホワイトHOW TO(ローズガーデンカラーズ)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68515081
2020-10-06
用途: エムケービル共用部通路及びエントランス塗装
エムケービル不動産業

当初よりニッペを使用しており、他メーカーの塗料では色合いが違うため他メーカーの塗料は使用しておりません。商品としては使いやすく乾燥も早いので重宝しております。

対象商品 : 68515045
2017-11-07
用途: 屋外木製品の塗装
その他業種

ローズガーでシリーズは、とても塗りやすく色もとてもきれいです。いつも切らさずにストックしています。

対象商品 : 68514853
2014-03-18
用途: ガーデニング用品の塗装

初心者にもおすすめ。滑らかで塗りやすい。素焼き鉢の塗装は、はけ目が目立たずテカテカせずに落ち着いた発色に仕上がる。
ただ、蓋のカラー見本とカラー名のラベルが破れ、缶がへこんでいたりと使用には問題ないが残念なところがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする