用途外壁用(上塗材) 弱溶剤系(多用途)、建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根色3分つやオーカー色主成分ポリウレタン系主な用途木、鉄、屋根希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、スプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、カラートタンなど希釈率(%)5~15特性密着性、防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆[日塗工]耐用年数(年)7~9塗付量(kg/m2・回)外壁等の凹凸面:0.24~0.4・2(40~62m2/石油缶)、金属等の平滑面:0.24~0.32・2(50~66m2/石油缶)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内4時間以上、最終養生24時間以上(23℃)