レバー式吐水口回転形胴長横水栓(水用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68516247 品番LF-7KRZ-13-U
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
吐水口長さ(mm)回転形150(壁から) 仕様●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ) 種別水用 寸法(mm)配管:13
関連資料:(3.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする