LF-12ZF(300)-13(195)-U レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 68516265

レバー式自在水栓(泡沫式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●レバーハンドル長さ:195mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)関連資料(3.76MB)注文コード68516265品番LF-12ZF(300)-13(195)-U
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
吐水口長さ(mm)自在300仕様●レバーハンドル長さ:195mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)寸法(mm)配管:13
関連資料:(3.76MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする