曜日別特売

レバー式自在水栓(泡沫式)

レバー式自在水栓(泡沫式) - INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(泡沫式) - INAX(LIXIL)レバー式自在水栓(泡沫式) - INAX(LIXIL)
内容量1個
全10種類を絞り込む
吐水口長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
吐水口長さ(mm)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029504LF-12ZF(300)-13-U13非自動単水栓寒冷地医療・施設用全交換(壁付)自在300適合
27,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
68516256LF-12ZF-13(195)-U------自在170-
32,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516265LF-12ZF(300)-13(195)-U------自在300-
35,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68516274LF-12ZF(220)-13-U------自在220-
25,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
68516290LF-12ZF-19-U------自在170-
28,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029574LF-12ZF(220)-13-非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)自在220-
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76029653LF-12ZF(300)-13(195)-非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)自在300-
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76029678LF-12ZF-13(195)-非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)自在170-
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76029705LF-12ZF-19-非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)自在170-
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76029495LF-12ZF(300)-1313非自動単水栓一般地医療・施設用全交換(壁付)自在300適合
18,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76029574LF-12ZF(220)-1368516274LF-12ZF(220)-13-ULF-12ZF(220)-13 レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 68516274レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76029653LF-12ZF(300)-13(195)68516265LF-12ZF(300)-13(195)-ULF-12ZF(300)-13(195) レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 68516265レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76029678LF-12ZF-13(195)68516256LF-12ZF-13(195)-ULF-12ZF-13(195) レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 68516256レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76029705LF-12ZF-1968516290LF-12ZF-19-ULF-12ZF-19 レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 68516290レバー式自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする