INAX(LIXIL)
レバー式自在水栓(泡沫式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
注文コード
68516290
品番
LF-12ZF-19-U
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
吐水口長さ(mm)
自在170
仕様
●レバーハンドル長さ:120mm●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
種別
水用
寸法(mm)
配管:20