用途屋根用 上塗材、屋根、鋼構造物、建築物外壁 (シルバー仕上は無機素材不可)色5分つや赤さび色主成分アクリルシリコン系JIS規格JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料2級 [シリコン系]、JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料2級 [シリコン系]主な用途屋根、鋼、外壁希釈剤塗料用シンナー塗装刷毛、ウールローラー、エアレス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど希釈率(%)0~20特性付着性、耐候、つやあり耐用年数(年)屋根:7~10、外壁:8~13塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2(50~80m2/石油缶)可使時間(時間)8以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上 、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)