カクダイ
銅管用火なし継手 13×12.7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法B
G1/2
Rc1/2
G1/2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68520788
品番
618-77-1313
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)
ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
呼称
13
適合管外径(Φmm)
12.7
材質
黄銅
仕様
呼径×適合銅管:13×12.7
寸法A(mm)
45
寸法B
G1/2
注意
※なまし銅管を接続する際には、別途スリーブが必要
商品豆知識
配管工事を支える補助部材