曜日別特売
- くずしてふわり とうふのおみそ汁 コスモス食品 68522049

商品画像

- くずしてふわり とうふのおみそ汁 コスモス食品 68522049
- くずしてふわり とうふのおみそ汁 コスモス食品 68522049
- くずしてふわり とうふのおみそ汁 コスモス食品 68522049

くずしてふわり とうふのおみそ汁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(9.5g)注文コード68522049品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥183
販売価格(税別)
169

存在感のある豆腐をくずして食べるおみそ汁。おみそ汁の具材の中でも人気のお豆腐のおみそ汁です。
大きめのお豆腐をくずしながら食べるのが特徴です。
お豆腐は天然にがりを使っています。また、余分な添加物は使わずに、よりナチュラルを追求しました。
美味しいおみそ汁に欠かせないのは、美味しいお味噌です。
このおみそ汁に使われているお味噌は、
十穀味噌をはじめとする全国数ある味噌蔵などから選び抜いた8つの味噌を独自ブレンドしたものです。
8種類もの味噌をブレンドすることにより、それぞれの味噌の良さが調和しより深みのある美味しいおみそ汁に仕上がりました。

原材料豆腐(大豆を含む、国内製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、濃縮かつおだし、麦みそ、こんぶだし、かつお節粉末/凝固剤(粗製海水塩化マグネシウム(にがり))栄養成分【1個あたり】エネルギー:36kcal、たんぱく質:2.4g、脂質:1.2g、炭水化物:4.1g、食塩相当量:1.3g
注意
※高温・直射日光を避けて保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする