ABB
CR-U012DC3 Pluggable interface relay 3c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68523606
品番
1SVR405622R4000 CR-U012DC3
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9507
アズワン品番
65-8066-57