LEDIL
LEDレンズ ポリカーボネート PC クリア 砲弾型 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
68524410
品番
CA17723_EMERALD-AP1-PC
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●コード番号:216-9764
アズワン品番
65-7236-41