サンデーペイント
木工金属用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
青
白
ねずみ
黒
赤
青
黄色
緑
チョコレート
あかさび
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶(80mL)
注文コード
68524845
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。
色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。
用途
金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。
色
青
成分
合成樹脂(アルキド)
使用場所
屋内用
タイプ
速乾合成樹脂エナメル
塗り面積(m
2
)
約0.5(2回塗り)
主な用途
木、金属
指触乾燥時間(分)
約120(20℃)、約240(冬期)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約360(20℃)、約720(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリル