3SU1050-5QF11-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS 68524857

SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コード番号:193-3623●キー取り外し:O+I注文コード68524857品番3SU1050-5QF11-0AA0
参考基準価格(税別)¥56,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●コード番号:193-3623●キー取り外し:O+I幅(mm)29.5質量(kg)0.138高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類キー操作スイッチボタン形状丸型材質(アクチュエータ)金属周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)キー数0リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ機械的寿命300000アズワン品番65-7837-28キー番号E1動作角度90°(10:30h/13:30h)材質(リング)金属、光沢併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする