3SU1060-4LM01-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ SIEMENS 68524918

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:193-3187注文コード68524918品番3SU1060-4LM01-0AA0
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:193-3187動作方式モーメンタリアズワン品番65-7837-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする