曜日別特売
KPTD-2012LVSURCK LED 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT 68525609

LED 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード68525609品番KPTD-2012LVSURCK
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:236-4454アズワン品番65-7230-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする