NO112 柄付ゴムヘラ(防爆用) FBK(フタバ) 68528355

柄付ゴムヘラ(防爆用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード68528355品番NO112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

防爆対策品として非金属性の材料で製作しており、塗料製造現場等の揮発性が高い場所での作業に最適です。

用途塗料製造現場や防爆・静電気対策が必要な場合に使用します。全長(mm)195幅(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする